ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

PA4416Y-G

PA4416Y-G

BOSTON GEAR PA4416Y-G

Bevel Gear; 4" Pitch Dia; 16 DP; 0.48" Face Width; Rough Bore; 64 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-1/4" Hub Dia; Straight Tooth; Cast Iron

Nr. katalogowy

PA4416Y-G

Nr kat. BDI

162230

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.726
UNSPSC
31171708
EAN
0781711124925
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
16 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
64
Kąt Nacisku
20 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Bevel Gear
Kształt Zęba
Straight Tooth
Kąt Spirali
Not Applicable
Materiał
Cast Iron
Kierunek
Not Applicable
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
4:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 5/8
Kategoria - BDI
Miter and Bevel Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Bevel
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
PA4416Y-G
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
12492
Waga / LBS
1.6
Długi Opis
Bevel Gear; 4" Pitch Dia; 16 DP; 0.48" Face Width; Rough Bore; 64 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-1/4" Hub Dia; Straight Tooth; Cast Iron
Średnica Piasty
2,25 Cale | 57,15 Milimetry
Średnica Podziałowa
4 Cale | 101,6 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,48 Cale | 12,192 Milimetry