ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SH102-P

SH82-P

BOSTON GEAR SH82-P

Spiral Bevel Gear; 3/4" Bore; 2-1/8" Pitch Dia; 8 DP; 0.71" Face Width; Finished Bore; 17 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 1.88" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel

Nr. katalogowy

SH82-P

Nr kat. BDI

161984

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.511
UNSPSC
31171708
EAN
0781711118962
Otwór Calowy
0.75
Otwór Metryczny
19.05
Podziałka
8 DP
Sposób Montażu
Finished Bore
Liczba Zębów
17
Kąt Nacisku
20 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spiral Bevel Gear
Kształt Zęba
Spiral Tooth
Kąt Spirali
35 Degree
Materiał
Steel
Kierunek
Left Hand
Utwardzane Zęby
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Bevel Pinion | 2:1 Ratio | With Keyway and Set Screw
Kategoria - BDI
Miter and Bevel Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Bevel
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
SH82-P
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
11896
Waga / LBS
1.125
Długi Opis
Spiral Bevel Gear; 3/4" Bore; 2-1/8" Pitch Dia; 8 DP; 0.71" Face Width; Finished Bore; 17 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 1.88" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel
Szerokość Powierzchni
0,71 Cale | 18,034 Milimetry
Średnica Piasty
1,88 Cale | 47,752 Milimetry
Średnica Podziałowa
2,125 Cale | 53,975 Milimetry