ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SS142-1-P

SS142-1-P

BOSTON GEAR SS142-1-P

Spiral Bevel Gear; 1.14" Pitch Dia; 14 DP; 0.38" Face Width; Rough Bore; 16 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel

Nr. katalogowy

SS142-1-P

Nr kat. BDI

162002

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.071
UNSPSC
31171708
EAN
0781711119327
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
14 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
16
Kąt Nacisku
20 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spiral Bevel Gear
Kształt Zęba
Spiral Tooth
Kąt Spirali
35 Degree
Materiał
Steel
Kierunek
Left Hand
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Bevel Pinion | 2:1 Ratio | Minimum Bore 1/2
Kategoria - BDI
Miter and Bevel Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Bevel
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
SS142-1-P
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
11932
Waga / LBS
0.156
Długi Opis
Spiral Bevel Gear; 1.14" Pitch Dia; 14 DP; 0.38" Face Width; Rough Bore; 16 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel
Średnica Podziałowa
1,14 Cale | 28,956 Milimetry
Średnica Piasty
1 Cale | 25,4 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,38 Cale | 9,652 Milimetry