ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SS192-P

SS192-P

BOSTON GEAR SS192-P

Spiral Bevel Gear; 0.68" Pitch Dia; 19 DP; 1/4" Face Width; Rough Bore; 13 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.62" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel

Nr. katalogowy

SS192-P

Nr kat. BDI

162004

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.023
UNSPSC
31171708
EAN
0781711119365
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
19 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
13
Kąt Nacisku
20 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spiral Bevel Gear
Kształt Zęba
Spiral Tooth
Kąt Spirali
35 Degree
Materiał
Steel
Kierunek
Left Hand
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Bevel Pinion | 2:1 Ratio | Minimum Bore 5/16
Kategoria - BDI
Miter and Bevel Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Bevel
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
SS192-P
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
11936
Waga / LBS
0.05
Długi Opis
Spiral Bevel Gear; 0.68" Pitch Dia; 19 DP; 1/4" Face Width; Rough Bore; 13 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.62" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel
Średnica Podziałowa
0,68 Cale | 17,272 Milimetry
Średnica Piasty
0,62 Cale | 15,748 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,25 Cale | 6,35 Milimetry