ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

YSB10B40-20

YSB10B40-20

BROWNING YSB10B40-20

Bevel Gear; 4" Pitch Dia; 10 DP; 0.71" Face Width; Rough Bore; 40 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2" Max Bore; 3" Hub Dia; Straight Tooth; Steel

Nr. katalogowy

YSB10B40-20

Nr kat. BDI

321136

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.706
UNSPSC
31171708
EAN
0662289164868
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
10 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
40
Kąt Nacisku
20 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
2
Styl Przekładni
Bevel Gear
Kształt Zęba
Straight Tooth
Kąt Spirali
Not Applicable
Materiał
Steel
Kierunek
Not Applicable
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Unhardened Overall | 2:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 7/8
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1228188
Długi Opis
Bevel Gear; 4" Pitch Dia; 10 DP; 0.71" Face Width; Rough Bore; 40 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2" Max Bore; 3" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
Szerokość Powierzchni
0,71 Cale | 18,034 Milimetry
Średnica Piasty
3 Cale | 76,2 Milimetry
Średnica Podziałowa
4 Cale | 101,6 Milimetry