ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

YSB12B18-15

YSB12B18-15

BROWNING YSB12B18-15

Bevel Gear; 1-1/2" Pitch Dia; 12 DP; 0.41" Face Width; Rough Bore; 18 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 9/16" Max Bore; 1-1/4" Hub Dia; Straight Tooth; Steel

Nr. katalogowy

YSB12B18-15

Nr kat. BDI

321143

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.09
EAN
0662289224777
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
12 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
18
Kąt Nacisku
20 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0.563
Styl Przekładni
Bevel Gear
Kształt Zęba
Straight Tooth
Kąt Spirali
Not Applicable
Materiał
Steel
Kierunek
Not Applicable
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Unhardened Overall | Bevel Pinion | 1.5:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 1/2
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1228014
Długi Opis
Bevel Gear; 1-1/2" Pitch Dia; 12 DP; 0.41" Face Width; Rough Bore; 18 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 9/16" Max Bore; 1-1/4" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
Średnica Podziałowa
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,41 Cale | 10,414 Milimetry
Średnica Piasty
1,25 Cale | 31,75 Milimetry