ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

YSB5B15-30

YSB5B15-30

BROWNING YSB5B15-30

Bevel Gear; 3" Pitch Dia; 5 DP; 1.31" Face Width; Rough Bore; 15 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1-1/2" Max Bore; 2-5/8" Hub Dia; Straight Tooth; Steel

Nr. katalogowy

YSB5B15-30

Nr kat. BDI

321181

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.696
UNSPSC
31171708
EAN
0662289135134
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
5 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
15
Kąt Nacisku
20 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
1.5
Styl Przekładni
Bevel Gear
Kształt Zęba
Straight Tooth
Kąt Spirali
Not Applicable
Materiał
Steel
Kierunek
Not Applicable
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Unhardened Overall | Bevel Pinion | 3:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 1
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1228477
Długi Opis
Bevel Gear; 3" Pitch Dia; 5 DP; 1.31" Face Width; Rough Bore; 15 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1-1/2" Max Bore; 2-5/8" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
Średnica Podziałowa
3 Cale | 76,2 Milimetry
Średnica Piasty
2,625 Cale | 66,675 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,31 Cale | 33,274 Milimetry