ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

YSM10B25X1

YSM10B25X1

BROWNING YSM10B25X1

Miter Gear; 2-1/2" Pitch Dia; 10 DP; 0.55" Face Width; Rough Bore; 25 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1-1/4" Max Bore; 2" Hub Dia; Straight Tooth; Steel

Nr. katalogowy

YSM10B25X1

Nr kat. BDI

321229

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.5
UNSPSC
31171708
EAN
0662289296880
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
10 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
25
Kąt Nacisku
20 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
1.25
Styl Przekładni
Miter Gear
Kształt Zęba
Straight Tooth
Kąt Spirali
Not Applicable
Materiał
Steel
Kierunek
Not Applicable
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Unhardened Overall | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 1
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1229285
Długi Opis
Miter Gear; 2-1/2" Pitch Dia; 10 DP; 0.55" Face Width; Rough Bore; 25 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1-1/4" Max Bore; 2" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
Średnica Piasty
2 Cale | 50,8 Milimetry
Średnica Podziałowa
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,55 Cale | 13,97 Milimetry