ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

YSM16B24

YSM16B24

BROWNING YSM16B24

Miter Gear; 1-1/2" Pitch Dia; 16 DP; 0.31" Face Width; Rough Bore; 24 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1/2" Max Bore; 1" Hub Dia; Straight Tooth; Steel

Nr. katalogowy

YSM16B24

Nr kat. BDI

321262

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.09
UNSPSC
31171708
EAN
0662289106660
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
16 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
24
Kąt Nacisku
20 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0.5
Styl Przekładni
Miter Gear
Kształt Zęba
Straight Tooth
Kąt Spirali
Not Applicable
Materiał
Steel
Kierunek
Not Applicable
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Unhardened Overall | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 1/2
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1229103
Długi Opis
Miter Gear; 1-1/2" Pitch Dia; 16 DP; 0.31" Face Width; Rough Bore; 24 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1/2" Max Bore; 1" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
Szerokość Powierzchni
0,31 Cale | 7,874 Milimetry
Średnica Piasty
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Podziałowa
1,5 Cale | 38,1 Milimetry