ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

YSM5B25

YSM5B25

BROWNING YSM5B25

Miter Gear; 5" Pitch Dia; 5 DP; 1.1" Face Width; Rough Bore; 25 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2-1/4" Max Bore; 3.5" Hub Dia; Straight Tooth; Steel

Nr. katalogowy

YSM5B25

Nr kat. BDI

321276

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
3.969
UNSPSC
31171708
EAN
0662289116966
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
5 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
25
Kąt Nacisku
20 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
2.25
Styl Przekładni
Miter Gear
Kształt Zęba
Straight Tooth
Kąt Spirali
Not Applicable
Materiał
Steel
Kierunek
Not Applicable
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Unhardened Overall | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 1-3/8
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
Miter Gear; 5" Pitch Dia; 5 DP; 1.1" Face Width; Rough Bore; 25 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2-1/4" Max Bore; 3.5" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
Szerokość Powierzchni
1,1 Cale | 27,94 Milimetry
Średnica Piasty
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Średnica Podziałowa
5 Cale | 127 Milimetry