ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

YSM8F28HX 1 1/4

YSM8F28HX 1 1/4

BROWNING YSM8F28HX 1 1/4

Miter Gear; 1-1/4" Bore; 3-1/2" Pitch Dia; 8 DP; 0.75" Face Width; Finished Bore; 28 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 2.5" Hub Dia; Straight Tooth; Steel

Nr. katalogowy

YSM8F28HX 1 1/4

Nr kat. BDI

321299

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.252
UNSPSC
31171708
EAN
0662289286515
Otwór Calowy
1.25
Otwór Metryczny
31.75
Podziałka
8 DP
Sposób Montażu
Finished Bore
Liczba Zębów
28
Kąt Nacisku
20 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Miter Gear
Kształt Zęba
Straight Tooth
Kąt Spirali
Not Applicable
Materiał
Steel
Kierunek
Not Applicable
Utwardzane Zęby
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Hardened Overall | Coniflex Tooth Form | With Keyway and Set Screw
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
Miter Gear; 1-1/4" Bore; 3-1/2" Pitch Dia; 8 DP; 0.75" Face Width; Finished Bore; 28 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 2.5" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
Szerokość Powierzchni
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Piasty
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Średnica Podziałowa
3,5 Cale | 88,9 Milimetry