ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

YSMS6F24RHX 1 1/2

YSMS6F24RHX 1 1/2

BROWNING YSMS6F24RHX 1 1/2

Spiral Miter Gear; 1-1/5" Bore; 4" Pitch Dia; 6 DP; 0.89" Face Width; Finished Bore; 24 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 3" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel

Nr. katalogowy

YSMS6F24RHX 1 1/2

Nr kat. BDI

321219

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.82
UNSPSC
31171708
EAN
0662289137350
Otwór Calowy
1.5
Otwór Metryczny
38.1
Podziałka
6 DP
Sposób Montażu
Finished Bore
Liczba Zębów
24
Kąt Nacisku
20 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spiral Miter Gear
Kształt Zęba
Spiral Tooth
Kąt Spirali
35 Degree
Materiał
Steel
Kierunek
Right Hand
Utwardzane Zęby
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Hardened Overall | With Keyway and Set Screw
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1229764
Długi Opis
Spiral Miter Gear; 1-1/5" Bore; 4" Pitch Dia; 6 DP; 0.89" Face Width; Finished Bore; 24 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 3" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel
Średnica Piasty
3 Cale | 76,2 Milimetry
Średnica Podziałowa
4 Cale | 101,6 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,89 Cale | 22,606 Milimetry