ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

YSMS7F21RHX1

YSMS7F21RHX1

BROWNING YSMS7F21RHX1

Spiral Miter Gear; 1" Bore; 3" Pitch Dia; 7 DP; 0.68" Face Width; Finished Bore; 21 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 2-1/4" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel

Nr. katalogowy

YSMS7F21RHX1

Nr kat. BDI

321222

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.88
UNSPSC
31171708
EAN
0662289107346
Otwór Calowy
1
Otwór Metryczny
25.4
Podziałka
7 DP
Sposób Montażu
Finished Bore
Liczba Zębów
21
Kąt Nacisku
20 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spiral Miter Gear
Kształt Zęba
Spiral Tooth
Kąt Spirali
35 Degree
Materiał
Steel
Kierunek
Right Hand
Utwardzane Zęby
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Hardened Overall | With Keyway and Set Screw
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
Spiral Miter Gear; 1" Bore; 3" Pitch Dia; 7 DP; 0.68" Face Width; Finished Bore; 21 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 2-1/4" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel
Szerokość Powierzchni
0,68 Cale | 17,272 Milimetry
Średnica Piasty
2,25 Cale | 57,15 Milimetry
Średnica Podziałowa
3 Cale | 76,2 Milimetry