ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

G135

G135

BOSTON GEAR G135

Spur Gear; 0.458" Pitch Diameter; 48 DP; 1/8" Face Width; Rough Bore; 22 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; Brass

Nr. katalogowy

G135

Nr kat. BDI

160889

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.005
UNSPSC
31171707
EAN
0781711093368
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
48 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
22
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Brass
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Plain Style | Type A | Without Hub | Minimum Bore 3/16
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
G135
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
09336
Waga / LBS
0.01
Długi Opis
Spur Gear; 0.458" Pitch Diameter; 48 DP; 1/8" Face Width; Rough Bore; 22 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; Brass
Średnica Podziałowa
0,458 Cale | 11,633 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,125 Cale | 3,175 Milimetry
Średnica Piasty
0 Cale | 0 Milimetry