ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

G186

G186

BOSTON GEAR G186

Spur Gear; 3-1/2" Pitch Diameter; 32 DP; 3/16" Face Width; Rough Bore; 112 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.62" Hub Diameter; Brass

Nr. katalogowy

G186

Nr kat. BDI

160880

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.105
UNSPSC
31171707
EAN
0781711093146
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
32 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
112
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Brass
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Spoke Style | Type D | Minimum Bore 5/16
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
G186
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
09314
Waga / LBS
0.23
Długi Opis
Spur Gear; 3-1/2" Pitch Diameter; 32 DP; 3/16" Face Width; Rough Bore; 112 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.62" Hub Diameter; Brass
Średnica Piasty
0,62 Cale | 15,748 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,188 Cale | 4,775 Milimetry
Średnica Podziałowa
3,5 Cale | 88,9 Milimetry