ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

G228

G233

BOSTON GEAR G233

Spur Gear; 1-1/4" Pitch Diameter; 16 DP; 5/16" Face Width; Rough Bore; 20 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; Brass

Nr. katalogowy

G233

Nr kat. BDI

160816

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.05
UNSPSC
31171707
EAN
0781711091821
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
16 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
20
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Brass
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Plain Style | Type A | Without Hub | Minimum Bore 1/4
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
G233
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
09182
Waga / LBS
0.11
Długi Opis
Spur Gear; 1-1/4" Pitch Diameter; 16 DP; 5/16" Face Width; Rough Bore; 20 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; Brass
Średnica Podziałowa
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,313 Cale | 7,95 Milimetry
Średnica Piasty
0 Cale | 0 Milimetry