ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

GD93A

GA117B

BOSTON GEAR GA117B

Change Gear; 5/8" Bore; 5.85" Pitch Diameter; 20 DP; 3/8" Face Width; Finished Bore; 117 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.69" Hub Diameter; Cast Iron

Nr. katalogowy

GA117B

Nr kat. BDI

161613

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.635
UNSPSC
31171707
EAN
0781711109342
Otwór Calowy
0.625
Otwór Metryczny
15.875
Podziałka
20 DP
Sposób Montażu
Finished Bore
Liczba Zębów
117
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Change Gear
Materiał
Cast Iron
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Web with Lighten Holes Style | Type C | With 2 Keyways
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
GA117B
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10934
Waga / LBS
1.4
Długi Opis
Change Gear; 5/8" Bore; 5.85" Pitch Diameter; 20 DP; 3/8" Face Width; Finished Bore; 117 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.69" Hub Diameter; Cast Iron
Średnica Piasty
1,69 Cale | 42,926 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Średnica Podziałowa
5,85 Cale | 148,59 Milimetry