ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

GA91B

GA94B

BOSTON GEAR GA94B

Change Gear; 5/8" Bore; 4.7" Pitch Diameter; 20 DP; 3/8" Face Width; Finished Bore; 94 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.69" Hub Diameter; Cast Iron

Nr. katalogowy

GA94B

Nr kat. BDI

161590

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.454
UNSPSC
31171707
EAN
0781711108888
Otwór Calowy
0.625
Otwór Metryczny
15.875
Podziałka
20 DP
Sposób Montażu
Finished Bore
Liczba Zębów
94
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Change Gear
Materiał
Cast Iron
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Web with Lighten Holes Style | Type C | With 2 Keyways
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
GA94B
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10888
Waga / LBS
1
Długi Opis
Change Gear; 5/8" Bore; 4.7" Pitch Diameter; 20 DP; 3/8" Face Width; Finished Bore; 94 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.69" Hub Diameter; Cast Iron
Szerokość Powierzchni
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Średnica Podziałowa
4,7 Cale | 119,38 Milimetry
Średnica Piasty
1,69 Cale | 42,926 Milimetry