ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

GB41B

GB41B

BOSTON GEAR GB41B

Change Gear; 3/4" Bore; 2-9/16" Pitch Diameter; 16 DP; 1/2" Face Width; Finished Bore; 41 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.56" Hub Diameter; Cast Iron

Nr. katalogowy

GB41B

Nr kat. BDI

161617

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.227
UNSPSC
31171707
EAN
0781711109427
Otwór Calowy
0.75
Otwór Metryczny
19.05
Podziałka
16 DP
Sposób Montażu
Finished Bore
Liczba Zębów
41
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Change Gear
Materiał
Cast Iron
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Web Style | Type B | With 2 Keyways
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
GB41B
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10942
Waga / LBS
0.5
Długi Opis
Change Gear; 3/4" Bore; 2-9/16" Pitch Diameter; 16 DP; 1/2" Face Width; Finished Bore; 41 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.56" Hub Diameter; Cast Iron
Średnica Podziałowa
2,563 Cale | 65,1 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Piasty
1,56 Cale | 39,624 Milimetry