ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

GD39B

GB46B

BOSTON GEAR GB46B

Change Gear; 3/4" Bore; 2-7/8" Pitch Diameter; 16 DP; 1/2" Face Width; Finished Bore; 46 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.56" Hub Diameter; Cast Iron

Nr. katalogowy

GB46B

Nr kat. BDI

161622

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.273
UNSPSC
31171707
EAN
0781711109526
Otwór Calowy
0.75
Otwór Metryczny
19.05
Podziałka
16 DP
Sposób Montażu
Finished Bore
Liczba Zębów
46
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Change Gear
Materiał
Cast Iron
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Web Style | Type B | With 2 Keyways
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
GB46B
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10952
Waga / LBS
0.6
Długi Opis
Change Gear; 3/4" Bore; 2-7/8" Pitch Diameter; 16 DP; 1/2" Face Width; Finished Bore; 46 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.56" Hub Diameter; Cast Iron
Szerokość Powierzchni
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Podziałowa
2,875 Cale | 73,025 Milimetry
Średnica Piasty
1,56 Cale | 39,624 Milimetry