ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

GA63B

GD113A

BOSTON GEAR GD113A

Change Gear; 1" Bore; 9.417" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Finished Bore; 113 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 2.44" Hub Diameter; Cast Iron

Nr. katalogowy

GD113A

Nr kat. BDI

161781

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.858
UNSPSC
31171707
EAN
0781711112700
Otwór Calowy
1
Otwór Metryczny
25.4
Podziałka
12 DP
Sposób Montażu
Finished Bore
Liczba Zębów
113
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Change Gear
Materiał
Cast Iron
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Web with Lighten Holes Style | Type C | With 2 Keyways
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
GD113A
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
11270
Waga / LBS
6.3
Długi Opis
Change Gear; 1" Bore; 9.417" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Finished Bore; 113 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 2.44" Hub Diameter; Cast Iron
Szerokość Powierzchni
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Podziałowa
9,417 Cale | 239,192 Milimetry
Średnica Piasty
2,44 Cale | 61,976 Milimetry