ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

GF29

GD26

BOSTON GEAR GD26

Change Gear; 1" Bore; 2.167" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Finished Bore; 26 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Steel

Nr. katalogowy

GD26

Nr kat. BDI

161251

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.227
UNSPSC
31171707
EAN
0781711101544
Otwór Calowy
1
Otwór Metryczny
25.4
Podziałka
12 DP
Sposób Montażu
Finished Bore
Liczba Zębów
26
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Change Gear
Materiał
Steel
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Plain Style | Type A | Without Hub | With 2 Keyways
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
GD26
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10154
Waga / LBS
0.5
Długi Opis
Change Gear; 1" Bore; 2.167" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Finished Bore; 26 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Steel
Szerokość Powierzchni
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Podziałowa
2,167 Cale | 55,042 Milimetry
Średnica Piasty
0 Cale | 0 Milimetry