ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

GA91B

GD67A

BOSTON GEAR GD67A

Change Gear; 1" Bore; 5.583" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Finished Bore; 67 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 2.19" Hub Diameter; Cast Iron

Nr. katalogowy

GD67A

Nr kat. BDI

161735

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.271
UNSPSC
31171707
EAN
0781711111789
Otwór Calowy
1
Otwór Metryczny
25.4
Podziałka
12 DP
Sposób Montażu
Finished Bore
Liczba Zębów
67
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Change Gear
Materiał
Cast Iron
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Web with Lighten Holes Style | Type C | With 2 Keyways
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
GD67A
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
11178
Waga / LBS
2.8
Długi Opis
Change Gear; 1" Bore; 5.583" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Finished Bore; 67 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 2.19" Hub Diameter; Cast Iron
Średnica Podziałowa
5,583 Cale | 141,808 Milimetry
Średnica Piasty
2,19 Cale | 55,626 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,75 Cale | 19,05 Milimetry