ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

GD95A

GD95A

BOSTON GEAR GD95A

Change Gear; 1" Bore; 7.917" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Finished Bore; 95 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 2.44" Hub Diameter; Cast Iron

Nr. katalogowy

GD95A

Nr kat. BDI

161763

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.996
UNSPSC
31171707
EAN
0781711112342
Otwór Calowy
1
Otwór Metryczny
25.4
Podziałka
12 DP
Sposób Montażu
Finished Bore
Liczba Zębów
95
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Change Gear
Materiał
Cast Iron
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Web with Lighten Holes Style | Type C | With 2 Keyways
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
GD95A
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
11234
Waga / LBS
4.4
Długi Opis
Change Gear; 1" Bore; 7.917" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Finished Bore; 95 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 2.44" Hub Diameter; Cast Iron
Średnica Piasty
2,44 Cale | 61,976 Milimetry
Średnica Podziałowa
7,917 Cale | 201,092 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,75 Cale | 19,05 Milimetry