ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

16CG75

GF23

BOSTON GEAR GF23

Change Gear; 1-1/4" Bore; 2.3" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Finished Bore; 23 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Steel

Nr. katalogowy

GF23

Nr kat. BDI

161265

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.273
UNSPSC
31171707
EAN
0781711101827
Otwór Calowy
1.25
Otwór Metryczny
31.75
Podziałka
10 DP
Sposób Montażu
Finished Bore
Liczba Zębów
23
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Change Gear
Materiał
Steel
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Plain Style | Type A | Without Hub | With 2 Keyways
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
GF23
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10182
Waga / LBS
0.6
Długi Opis
Change Gear; 1-1/4" Bore; 2.3" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Finished Bore; 23 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Steel
Szerokość Powierzchni
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Piasty
0 Cale | 0 Milimetry
Średnica Podziałowa
2,3 Cale | 58,42 Milimetry