ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

GB65B

GF57A

BOSTON GEAR GF57A

Change Gear; 1-1/4" Bore; 5.7" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Finished Bore; 57 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 3.12" Hub Diameter; Cast Iron

Nr. katalogowy

GF57A

Nr kat. BDI

161815

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.906
UNSPSC
31171707
EAN
0781711113387
Otwór Calowy
1.25
Otwór Metryczny
31.75
Podziałka
10 DP
Sposób Montażu
Finished Bore
Liczba Zębów
57
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Change Gear
Materiał
Cast Iron
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Web Style | Type B | With 2 Keyways
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
GF57A
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
11338
Waga / LBS
4.2
Długi Opis
Change Gear; 1-1/4" Bore; 5.7" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Finished Bore; 57 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 3.12" Hub Diameter; Cast Iron
Średnica Podziałowa
5,7 Cale | 144,78 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Piasty
3,12 Cale | 79,248 Milimetry