ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

GF98A

GF98A

BOSTON GEAR GF98A

Change Gear; 1-1/4" Bore; 9.8" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Finished Bore; 98 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 3.12" Hub Diameter; Cast Iron

Nr. katalogowy

GF98A

Nr kat. BDI

161856

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
4.173
UNSPSC
31171707
EAN
0781711114209
Otwór Calowy
1.25
Otwór Metryczny
31.75
Podziałka
10 DP
Sposób Montażu
Finished Bore
Liczba Zębów
98
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Change Gear
Materiał
Cast Iron
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Web with Lighten Holes Style | Type C | With 2 Keyways
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
GF98A
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
11420
Waga / LBS
9.2
Długi Opis
Change Gear; 1-1/4" Bore; 9.8" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Finished Bore; 98 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 3.12" Hub Diameter; Cast Iron
Szerokość Powierzchni
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Podziałowa
9,8 Cale | 248,92 Milimetry
Średnica Piasty
3,12 Cale | 79,248 Milimetry