ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

GA74B

GH47A

BOSTON GEAR GH47A

Change Gear; 1-3/8" Bore; 5-7/8" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Finished Bore; 47 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 3.12" Hub Diameter; Cast Iron

Nr. katalogowy

GH47A

Nr kat. BDI

161881

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.541
UNSPSC
31171707
EAN
0781711114704
Otwór Calowy
1.375
Otwór Metryczny
34.925
Podziałka
8 DP
Sposób Montażu
Finished Bore
Liczba Zębów
47
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Change Gear
Materiał
Cast Iron
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Web Style | Type B | With 2 Keyways
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
GH47A
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
11470
Waga / LBS
5.6
Długi Opis
Change Gear; 1-3/8" Bore; 5-7/8" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Finished Bore; 47 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 3.12" Hub Diameter; Cast Iron
Średnica Podziałowa
5,875 Cale | 149,225 Milimetry
Średnica Piasty
3,12 Cale | 79,248 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,25 Cale | 31,75 Milimetry