ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

GB117A

GH68A

BOSTON GEAR GH68A

Change Gear; 1-3/8" Bore; 8-1/2" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Finished Bore; 68 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 3-1/4" Hub Diameter; Cast Iron

Nr. katalogowy

GH68A

Nr kat. BDI

161902

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
3.629
UNSPSC
31171707
EAN
0781711115121
Otwór Calowy
1.375
Otwór Metryczny
34.925
Podziałka
8 DP
Sposób Montażu
Finished Bore
Liczba Zębów
68
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Change Gear
Materiał
Cast Iron
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Web with Lighten Holes Style | Type C | With 2 Keyways
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
GH68A
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
11512
Waga / LBS
8
Długi Opis
Change Gear; 1-3/8" Bore; 8-1/2" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Finished Bore; 68 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 3-1/4" Hub Diameter; Cast Iron
Szerokość Powierzchni
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Średnica Podziałowa
8,5 Cale | 215,9 Milimetry
Średnica Piasty
3,25 Cale | 82,55 Milimetry