ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

H808 L

H1008L

BOSTON GEAR H1008L

Helical Gear; 3/8" Bore; 0.8" Pitch Diameter; 10 Transverse DP; 7/8" Face Width; Finished Bore; 8 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Left Hand; Steel; Hardened Teeth

Nr. katalogowy

H1008L

Nr kat. BDI

164298

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.046
UNSPSC
31171714
EAN
0781711181287
Otwór Calowy
0.375
Otwór Metryczny
9.525
Podziałka
10 Transverse DP
Sposób Montażu
Finished Bore
Liczba Zębów
8
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Left Hand
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Helical Gear
Materiał
Steel
Utwardzane Zęby
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Plain Style | Type A | 45 Degree Helix Angle | Without Hub | With Keyway
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Helical
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
H1008L
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
18128
Waga / LBS
0.1
Długi Opis
Helical Gear; 3/8" Bore; 0.8" Pitch Diameter; 10 Transverse DP; 7/8" Face Width; Finished Bore; 8 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Left Hand; Steel; Hardened Teeth
Średnica Piasty
0 Cale | 0 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Średnica Podziałowa
0,8 Cale | 20,32 Milimetry