ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

H608L

H1212R

BOSTON GEAR H1212R

Helical Gear; 5/8" Bore; 1" Pitch Diameter; 12 Transverse DP; 3/4" Face Width; Finished Bore; 12 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Right Hand; Steel; Hardened Teeth

Nr. katalogowy

H1212R

Nr kat. BDI

164315

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.059
UNSPSC
31171714
EAN
0781711181706
Otwór Calowy
0.625
Otwór Metryczny
15.875
Podziałka
12 Transverse DP
Sposób Montażu
Finished Bore
Liczba Zębów
12
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Right Hand
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Helical Gear
Materiał
Steel
Utwardzane Zęby
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Plain Style | Type A | 45 Degree Helix Angle | Without Hub | With Keyway
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Helical
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
H1212R
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
18170
Waga / LBS
0.13
Długi Opis
Helical Gear; 5/8" Bore; 1" Pitch Diameter; 12 Transverse DP; 3/4" Face Width; Finished Bore; 12 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Right Hand; Steel; Hardened Teeth
Średnica Piasty
0 Cale | 0 Milimetry
Średnica Podziałowa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,75 Cale | 19,05 Milimetry