ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

H1616L

H1236L

BOSTON GEAR H1236L

Helical Gear; 5/8" Bore; 3" Pitch Diameter; 12 Transverse DP; 3/4" Face Width; Finished Bore; 36 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Left Hand; Steel; Hardened Teeth

Nr. katalogowy

H1236L

Nr kat. BDI

164324

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.635
UNSPSC
31171714
EAN
0781711181881
Otwór Calowy
0.625
Otwór Metryczny
15.875
Podziałka
12 Transverse DP
Sposób Montażu
Finished Bore
Liczba Zębów
36
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Left Hand
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Helical Gear
Materiał
Steel
Utwardzane Zęby
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Plain Style | Type A | 45 Degree Helix Angle | Without Hub | With Keyway
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Helical
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
H1236L
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
18188
Waga / LBS
1.4
Długi Opis
Helical Gear; 5/8" Bore; 3" Pitch Diameter; 12 Transverse DP; 3/4" Face Width; Finished Bore; 36 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Left Hand; Steel; Hardened Teeth
Średnica Podziałowa
3 Cale | 76,2 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Piasty
0 Cale | 0 Milimetry