ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

H32192

H32192

BOSTON GEAR H32192

Spur Gear; 3/8" Bore; 6" Pitch Diameter; 32 DP; 3/16" Face Width; Finished Bore; 192 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 2.12" Hub Diameter; Steel

Nr. katalogowy

H32192

Nr kat. BDI

160965

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.772
UNSPSC
31171707
EAN
0781711095706
Otwór Calowy
0.375
Otwór Metryczny
9.525
Podziałka
32 DP
Sposób Montażu
Finished Bore
Liczba Zębów
192
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Steel
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Plain Style | Type A | With Set Screw
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
H32192
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
09570
Waga / LBS
1.7
Długi Opis
Spur Gear; 3/8" Bore; 6" Pitch Diameter; 32 DP; 3/16" Face Width; Finished Bore; 192 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 2.12" Hub Diameter; Steel
Szerokość Powierzchni
0,188 Cale | 4,775 Milimetry
Średnica Piasty
2,12 Cale | 53,848 Milimetry
Średnica Podziałowa
6 Cale | 152,4 Milimetry