ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

H3256

H3256

BOSTON GEAR H3256

Spur Gear; 3/8" Bore; 1-3/4" Pitch Diameter; 32 DP; 3/16" Face Width; Finished Bore; 56 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1" Hub Diameter; Steel

Nr. katalogowy

H3256

Nr kat. BDI

160959

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.087
UNSPSC
31171707
EAN
0781711095584
Otwór Calowy
0.375
Otwór Metryczny
9.525
Podziałka
32 DP
Sposób Montażu
Finished Bore
Liczba Zębów
56
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Steel
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Plain Style | Type A | With Set Screw
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
H3256
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
09558
Waga / LBS
0.19
Długi Opis
Spur Gear; 3/8" Bore; 1-3/4" Pitch Diameter; 32 DP; 3/16" Face Width; Finished Bore; 56 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1" Hub Diameter; Steel
Średnica Piasty
1 Cale | 25,4 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,188 Cale | 4,775 Milimetry
Średnica Podziałowa
1,75 Cale | 44,45 Milimetry