ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

H1010L

H832R

BOSTON GEAR H832R

Helical Gear; 7/8" Bore; 4" Pitch Diameter; 8 Transverse DP; 1" Face Width; Finished Bore; 32 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Right Hand; Steel; Hardened Teeth

Nr. katalogowy

H832R

Nr kat. BDI

164279

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.475
UNSPSC
31171714
EAN
0781711180907
Otwór Calowy
0.875
Otwór Metryczny
22.225
Podziałka
8 Transverse DP
Sposób Montażu
Finished Bore
Liczba Zębów
32
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Right Hand
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Helical Gear
Materiał
Steel
Utwardzane Zęby
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Plain Style | Type A | 45 Degree Helix Angle | Without Hub | With Keyway
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Helical
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
H832R
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
18090
Waga / LBS
3.25
Długi Opis
Helical Gear; 7/8" Bore; 4" Pitch Diameter; 8 Transverse DP; 1" Face Width; Finished Bore; 32 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Right Hand; Steel; Hardened Teeth
Średnica Podziałowa
4 Cale | 101,6 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Piasty
0 Cale | 0 Milimetry