ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

HS618R

HS618R

BOSTON GEAR HS618R

Helical Gear; 1-1/4" Bore; 3" Pitch Diameter; 6 Transverse DP; 1" Face Width; Finished Bore; 18 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Right Hand; 2-1/4" Hub Diameter; Steel; Hardened Teeth

Nr. katalogowy

HS618R

Nr kat. BDI

164256

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.908
UNSPSC
31171714
EAN
0781711180440
Otwór Calowy
1.25
Otwór Metryczny
31.75
Podziałka
6 Transverse DP
Sposób Montażu
Finished Bore
Liczba Zębów
18
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Right Hand
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Helical Gear
Materiał
Steel
Utwardzane Zęby
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Plain Style | Type A | 45 Degree Helix Angle | With Keyway
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Helical
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
HS618R
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
18044
Waga / LBS
2
Długi Opis
Helical Gear; 1-1/4" Bore; 3" Pitch Diameter; 6 Transverse DP; 1" Face Width; Finished Bore; 18 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Right Hand; 2-1/4" Hub Diameter; Steel; Hardened Teeth
Średnica Piasty
2,25 Cale | 57,15 Milimetry
Średnica Podziałowa
3 Cale | 76,2 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1 Cale | 25,4 Milimetry