ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

HS636R

HS636R

BOSTON GEAR HS636R

Helical Gear; 1-1/4" Bore; 6" Pitch Diameter; 6 Transverse DP; 1" Face Width; Finished Bore; 36 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Right Hand; 2-1/2" Hub Diameter; Steel; Hardened Teeth

Nr. katalogowy

HS636R

Nr kat. BDI

164264

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
3.085
UNSPSC
31171714
EAN
0781711180600
Otwór Calowy
1.25
Otwór Metryczny
31.75
Podziałka
6 Transverse DP
Sposób Montażu
Finished Bore
Liczba Zębów
36
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Right Hand
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Helical Gear
Materiał
Steel
Utwardzane Zęby
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Plain Style | Type A | 45 Degree Helix Angle | With Keyway
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Helical
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
HS636R
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
18060
Waga / LBS
6.8
Długi Opis
Helical Gear; 1-1/4" Bore; 6" Pitch Diameter; 6 Transverse DP; 1" Face Width; Finished Bore; 36 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Right Hand; 2-1/2" Hub Diameter; Steel; Hardened Teeth
Średnica Podziałowa
6 Cale | 152,4 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Piasty
2,5 Cale | 63,5 Milimetry