ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

YF14-5/8

NA32-1/2

BOSTON GEAR NA32-1/2

Spur Gear; 1/2" Bore; 1.6" Pitch Diameter; 20 DP; 3/8" Face Width; Finished Bore; 32 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.32" Hub Diameter; Steel

Nr. katalogowy

NA32-1/2

Nr kat. BDI

169245

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.182
UNSPSC
31171707
EAN
0781711460207
Otwór Calowy
0.5
Otwór Metryczny
12.7
Podziałka
20 DP
Sposób Montażu
Finished Bore
Liczba Zębów
32
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Steel
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Plain Style | Type A | Without Keyway and One Set Screw
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
NA32-1/2
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
46020
Waga / LBS
0.4
Długi Opis
Spur Gear; 1/2" Bore; 1.6" Pitch Diameter; 20 DP; 3/8" Face Width; Finished Bore; 32 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.32" Hub Diameter; Steel
Średnica Piasty
1,32 Cale | 33,528 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Średnica Podziałowa
1,6 Cale | 40,64 Milimetry