ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

NCG1074

NCG1074

BROWNING NCG1074

Change Gear; 1-1/4" Bore; 7.4" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Finished Bore; 74 Teeth; 14.5 Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; Steel; No Hardened Teeth

Nr. katalogowy

NCG1074

Nr kat. BDI

320169

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
5.63
UNSPSC
31171707
EAN
0662289191444
Otwór Calowy
1.25
Otwór Metryczny
31.75
Podziałka
10 DP
Sposób Montażu
Finished Bore
Liczba Zębów
74
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Change Gear
Materiał
Steel
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Type C1 | Without Hub | CGB10 Change Gear Bushing Bore 1
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1224823
Długi Opis
Change Gear; 1-1/4" Bore; 7.4" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Finished Bore; 74 Teeth; 14.5 Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; Steel; No Hardened Teeth
Szerokość Powierzchni
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Podziałowa
7,4 Cale | 187,96 Milimetry
Średnica Piasty
0 Cale | 0 Milimetry