ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

S20132

NJ66

BOSTON GEAR NJ66

Spur Gear; 11" Pitch Diameter; 6 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 66 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3" Hub Diameter; Cast Iron

Nr. katalogowy

NJ66

Nr kat. BDI

161391

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
8.256
UNSPSC
31171707
EAN
0781711104385
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
6 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
66
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Cast Iron
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Spoke Style | Type D | Minimum Bore 1-1/4
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
NJ66
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10438
Waga / LBS
18.2
Długi Opis
Spur Gear; 11" Pitch Diameter; 6 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 66 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3" Hub Diameter; Cast Iron
Średnica Piasty
3 Cale | 76,2 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Średnica Podziałowa
11 Cale | 279,4 Milimetry