ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

M2 Z=35 SPUR WITH HUB NR. PM28035

NK80B

BOSTON GEAR NK80B

Spur Gear; 16" Pitch Diameter; 5 DP; 1-3/4" Face Width; Rough Bore; 80 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3-1/2" Hub Diameter; Cast Iron

Nr. katalogowy

NK80B

Nr kat. BDI

161408

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
19.233
UNSPSC
31171707
EAN
0781711104743
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
5 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
80
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Cast Iron
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Spoke Style | Type D | Minimum Bore 1-3/16
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
NK80B
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10474
Waga / LBS
42.4
Długi Opis
Spur Gear; 16" Pitch Diameter; 5 DP; 1-3/4" Face Width; Rough Bore; 80 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3-1/2" Hub Diameter; Cast Iron
Szerokość Powierzchni
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Średnica Podziałowa
16 Cale | 406,4 Milimetry
Średnica Piasty
3,5 Cale | 88,9 Milimetry