ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

S2436

NL18B

BOSTON GEAR NL18B

Spur Gear; 4-1/2" Pitch Diameter; 4 DP; 2" Face Width; Rough Bore; 18 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3.77" Hub Diameter; Steel

Nr. katalogowy

NL18B

Nr kat. BDI

161115

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
4.877
UNSPSC
31171707
EAN
0781711098707
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
4 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
18
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Steel
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Plain Style | Type A | Minimum Bore 1-1/8
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
NL18B
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
09870
Waga / LBS
10.75
Długi Opis
Spur Gear; 4-1/2" Pitch Diameter; 4 DP; 2" Face Width; Rough Bore; 18 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3.77" Hub Diameter; Steel
Szerokość Powierzchni
2 Cale | 50,8 Milimetry
Średnica Piasty
3,77 Cale | 95,758 Milimetry
Średnica Podziałowa
4,5 Cale | 114,3 Milimetry