ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

NO16B

NO16B

BOSTON GEAR NO16B

Spur Gear; 5.333" Pitch Diameter; 3 DP; 3" Face Width; Rough Bore; 16 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; Steel

Nr. katalogowy

NO16B

Nr kat. BDI

161122

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
7.712
UNSPSC
31171707
EAN
0781711098844
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
3 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
16
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Steel
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Plain Style | Type A | Without Hub | Minimum Bore 1-5/16
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
NO16B
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
09884
Waga / LBS
17
Długi Opis
Spur Gear; 5.333" Pitch Diameter; 3 DP; 3" Face Width; Rough Bore; 16 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; Steel
Szerokość Powierzchni
3 Cale | 76,2 Milimetry
Średnica Podziałowa
5,333 Cale | 135,458 Milimetry
Średnica Piasty
0 Cale | 0 Milimetry