ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

S3280

S3280

BOSTON GEAR S3280

Spur Gear; 2-1/2" Pitch Diameter; 32 DP; 3/16" Face Width; Rough Bore; 80 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; Steel

Nr. katalogowy

S3280

Nr kat. BDI

160976

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.114
UNSPSC
31171707
EAN
0781711095928
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
32 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
80
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Steel
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Plain Style | Type A | Without Hub | Minimum Bore 3/8
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
S3280
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
09592
Waga / LBS
0.25
Długi Opis
Spur Gear; 2-1/2" Pitch Diameter; 32 DP; 3/16" Face Width; Rough Bore; 80 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; Steel
Średnica Podziałowa
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,188 Cale | 4,775 Milimetry
Średnica Piasty
0 Cale | 0 Milimetry