ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

Y32160

Y32160

BOSTON GEAR Y32160

Spur Gear; 5" Pitch Diameter; 32 DP; 3/16" Face Width; Rough Bore; 160 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1" Hub Diameter; Brass

Nr. katalogowy

Y32160

Nr kat. BDI

160942

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.318
UNSPSC
31171707
EAN
0781711094426
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
32 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
160
Kąt Nacisku
20
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Brass
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Web with Lighten Holes Style | Type C | Minimum Bore 5/16
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
Y32160
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
09442
Waga / LBS
0.7
Długi Opis
Spur Gear; 5" Pitch Diameter; 32 DP; 3/16" Face Width; Rough Bore; 160 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1" Hub Diameter; Brass
Średnica Podziałowa
5 Cale | 127 Milimetry
Średnica Piasty
1 Cale | 25,4 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,188 Cale | 4,775 Milimetry