ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

Y3272

Y4866

BOSTON GEAR Y4866

Spur Gear; 1-3/8" Pitch Diameter; 48 DP; 1/8" Face Width; Rough Bore; 66 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3/4" Hub Diameter; Brass

Nr. katalogowy

Y4866

Nr kat. BDI

160763

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.037
UNSPSC
31171707
EAN
0781711094686
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
48 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
66
Kąt Nacisku
20
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Brass
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Plain Style | Type A | Minimum Bore 1/4
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
Y4866
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
09468
Waga / LBS
0.08
Długi Opis
Spur Gear; 1-3/8" Pitch Diameter; 48 DP; 1/8" Face Width; Rough Bore; 66 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3/4" Hub Diameter; Brass
Średnica Piasty
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Podziałowa
1,375 Cale | 34,925 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,125 Cale | 3,175 Milimetry