ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

G272

Y64192

BOSTON GEAR Y64192

Spur Gear; 3" Pitch Diameter; 64 DP; 1/8" Face Width; Rough Bore; 192 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.88" Hub Diameter; Brass

Nr. katalogowy

Y64192

Nr kat. BDI

160792

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.1
UNSPSC
31171707
EAN
0781711095263
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
64 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
192
Kąt Nacisku
20
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Brass
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Web with Lighten Holes Style | Type C | Minimum Bore 5/16
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
Y64192
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
09526
Waga / LBS
0.22
Długi Opis
Spur Gear; 3" Pitch Diameter; 64 DP; 1/8" Face Width; Rough Bore; 192 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.88" Hub Diameter; Brass
Średnica Podziałowa
3 Cale | 76,2 Milimetry
Średnica Piasty
0,88 Cale | 22,352 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,125 Cale | 3,175 Milimetry