ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

Y2442

Y6452

BOSTON GEAR Y6452

Spur Gear; 13/16" Pitch Diameter; 64 DP; 1/8" Face Width; Rough Bore; 52 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.56" Hub Diameter; Brass

Nr. katalogowy

Y6452

Nr kat. BDI

160780

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.019
UNSPSC
31171707
EAN
0781711095027
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
64 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
52
Kąt Nacisku
20
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Brass
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Plain Style | Type A | Minimum Bore 3/16
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
Y6452
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
09502
Waga / LBS
0.04
Długi Opis
Spur Gear; 13/16" Pitch Diameter; 64 DP; 1/8" Face Width; Rough Bore; 52 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.56" Hub Diameter; Brass
Średnica Piasty
0,56 Cale | 14,224 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,125 Cale | 3,175 Milimetry
Średnica Podziałowa
0,813 Cale | 20,65 Milimetry