ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

NB48A

YB144

BOSTON GEAR YB144

Spur Gear; 9" Pitch Diameter; 16 DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 144 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2" Hub Diameter; Cast Iron

Nr. katalogowy

YB144

Nr kat. BDI

161459

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.382
UNSPSC
31171707
EAN
0781711105900
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
16 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
144
Kąt Nacisku
20
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Cast Iron
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Spoke Style | Type D | Minimum Bore 3/4
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
YB144
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10590
Waga / LBS
5.25
Długi Opis
Spur Gear; 9" Pitch Diameter; 16 DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 144 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2" Hub Diameter; Cast Iron
Średnica Podziałowa
9 Cale | 228,6 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Piasty
2 Cale | 50,8 Milimetry