ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

C10130

YD144

BOSTON GEAR YD144

Spur Gear; 12" Pitch Diameter; 12 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 144 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Cast Iron

Nr. katalogowy

YD144

Nr kat. BDI

161474

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
4.763
UNSPSC
31171707
EAN
0781711106204
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
12 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
144
Kąt Nacisku
20
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Cast Iron
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Spoke Style | Type D | Minimum Bore 1
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
YD144
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10620
Waga / LBS
10.5
Długi Opis
Spur Gear; 12" Pitch Diameter; 12 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 144 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Cast Iron
Średnica Piasty
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Średnica Podziałowa
12 Cale | 304,8 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1 Cale | 25,4 Milimetry